メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU563
販売備考:※取説は付属しません ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 19-25
トライアンフ[TRIUMPH] SCRAMBLER 900 [スクランブラー] 23-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T120 [ボンネビル] 16-25
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 19-22
トライアンフ[TRIUMPH] THRUXTON 1200 [スラクストン] 16-19
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 19-22
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 1200 [スピードツイン1200] 19-20
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 18-20
トライアンフ[TRIUMPH] SPEED TWIN 900 [スピードツイン900] 23-24
タイプ:CAPOS
色[カラー]:シルバー
材質[素材]:チタン
内容量[数量]:2個
製法:CNC削り出し
備考:Street Twin/Street Scramblerのレギュレーターがヘッドライト下に設置されているモデルは適合不可、SpeedmasterはΦ41mmフォークモデルのみ適合
関連商品:品番:MMU068,MMU569,MMU076,MRR002,MMU537,NXS010


