メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU512
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE T100 [ボンネビル] 02-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET CUP [ストリートカップ] 17-18
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 17-20
トライアンフ[TRIUMPH] STREET TWIN [ストリートツイン] 16-18
トライアンフ[TRIUMPH] STREET SCRAMBLER [スクランブラー] 17-18
タイプ:GUVNORS
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
製法:鍛造、削り出し
備考:StreetTwin/StreetScramblerはレギュレーターがヘッドライト下に設置されているモデルのみ適合、BobberはシングルディスクのΦ41フォークモデルのみ適合(Black不可)
関連商品:品番:MMU068,MMU569,MMU510,MRR002,MMU517,NXS001


