フロントフォークキャップ GUVNORS ブラス MMU516

フロントフォークキャップ GUVNORS ブラス MMU516 - モートーンフロントフォークキャップ GUVNORS ブラス MMU516 - モートーンフロントフォークキャップ GUVNORS ブラス MMU516 - モートーンフロントフォークキャップ GUVNORS ブラス MMU516 - モートーンフロントフォークキャップ GUVNORS ブラス MMU516 - モートーンフロントフォークキャップ GUVNORS ブラス MMU516 - モートーン

メーカー名:モートーン
メーカー品番:MMU516
販売備考:※取説は付属しません ※真鍮素材の特性上、細かな傷や小さな黒ずみがある場合がございます ※商品はイギリスから空輸するため僅かな傷や箱に破れ等がある場合がございます
適合情報:
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE BOBBER [ボンネビル ボバー] 21-25
トライアンフ[TRIUMPH] BONNEVILLE SPEEDMASTER [ボンネビル スピードマスター] 21-25
タイプ:GUVNORS
色[カラー]:ブラス
材質[素材]:真鍮
内容量[数量]:2個
製法:鍛造、削り出し
備考:Bobber Black適合、Bobber(17-20)は品番MMU512が適合、Speedmaster(18-20)は品番MMU514が適合
関連商品:品番:MMU068,MMU569,MMU510,MRR002,MMU517,NXS001

適合関連商品品番:MMU068,MMU569,MMU510,MRR002,MMU517,NXS001材質真鍮ブラス備考Bobber Black適合、Bobber(17-20)は品番MMU512が適合、Speedmaster(18-20)は品番MMU514が適合タイプGUVNORS製法鍛造、削り出し内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17525211MMU516
13,500
12,980
14,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする