OHSATO(大里)
7Tアプセットボルト 全ねじ (鉄/三価めっき)(パック品)
頭部に7マークがついたボルトです。
用途
各種締結メンテナンスに。
種別
全ねじ
材質/仕上
鉄/三価めっき
ねじピッチ
1
六角対辺(mm)
10
頭部形状
六角アプセット
ねじの呼び
M6
RoHS指令(10物質対応)
対応
ねじ山種類
メートル並目
内容量
1袋(5本)
注意
※締め付け過ぎに注意してください。
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
長さ(mm)
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17592027
M6x16
16
MOC-654
オープン
¥
199
¥
219
(税込)
翌々日出荷
17592036
M6x20
20
MOC-655
オープン
¥
219
¥
241
(税込)
翌々日出荷
17592045
M6x25
25
MOC-656
オープン
¥
239
¥
263
(税込)
翌々日出荷
17592061
M6x30
30
MOC-657
オープン
¥
259
¥
285
(税込)
翌々日出荷
17592070
M6x40
40
MOC-658
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
翌々日出荷
17592079
M6x50
50
MOC-659
オープン
¥
339
¥
373
(税込)
翌々日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください