レンジでらくチン!ゆでたまご

レンジでらくチン!ゆでたまご - 曙産業レンジでらくチン!ゆでたまご - 曙産業レンジでらくチン!ゆでたまご - 曙産業レンジでらくチン!ゆでたまご - 曙産業

レンジでゆでたまごが作れちゃう!?

用途
「レンジでらくチン!ゆでたまご」なら、固ゆでも半熟も思いのままに、安全に作ることができます。
かわいいにわとり型のデザインです。
材質本体・フタ・ツマミ/ポリプロピレン、フタ内側・目皿/アルミニウム(アルマイト加工)寸法(mm)180×163×138内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17697578RE-1506ホワイト
3,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
17697587RE-1507ブラウン
3,500
2,698
2,968(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする