FL-202 電子レンジ容器3pc パーソンズフローラル

FL-202 電子レンジ容器3pc パーソンズフローラル - エンテック

冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。

容量(mL)
丸型270
正角型330
小判型310
質量(g)
丸型270ml:53g
正角型330ml:70g
小判型310ml:63g
材質本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂寸法(mm)丸型270ml×1 (103×92×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) /内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
17698829FL-202
1,500
899
989(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・調理用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする