エンテック
FL-204 電子レンジ容器5pc パーソンズフローラル
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
容量(mL)
丸型270
小判型310
正角型330
長角型460
長角型500
質量(g)
丸型270ml:53g
小判型310ml:63g
正角型330ml:70g
長角型460ml:85g
長角型500ml:95g
材質
本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
丸型270ml×1 (103×92×62) / 小判型310ml×1 (126×88×62) / 正角型330ml×1 (112×93×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62) / 長角型500ml×1 (148×104×62)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17698847
FL-204
¥
2,500
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください