エンテック
FL-205 電子レンジ容器6pc パーソンズフローラル
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
容量(mL)
小判型310
長角型460
長角型500
長角型740
質量(g)
小判型310ml:63g
長角型460ml:85g
長角型500ml:95g
長角型740ml:127g
材質
本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
小判型310ml×2 (126×88×62) / 長角型460ml×1 (133×105×62) / 長角型500ml×1 (148×104×62) / 長角型740ml×2 (187×113×62)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17698856
FL-205
¥
3,000
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください