エンテック
SPS-108 パーソンズキッチン電子レンジ容器4pcs
冷蔵庫内でも収納時でも、場所を取らずにスッキリ!電子レンジでの温めに便利です。密閉容器ではないので、傾けると汁物はこぼれる場合があります。
容量(mL)
長角型330
長角型500
質量(g)
丸型270ml:53g
長角型330ml:68g
長角型500ml:95g
材質
本体・フタ:耐熱ポリプロピレン樹脂
寸法(mm)
丸型270ml×1 (103×92×62) / 長角型330ml×1 (93×110×61) / 長角型500ml×1 (103×146×61)
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
17698865
SPS-108
¥
2,000
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください