SANDVIK
CoroCut(R)XS 旋削加工用チップ1205 MABLシリーズ
用途
仕上げ
被削材
SM
勝手
L
コーティング
AlTiN
チップ厚さ(mm)
3.175
母材
超硬
適合被削材種
PMS
材種
1205
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
コーナーR(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18126836
MABL3003
657-5492
0.03
¥
29,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126845
MABL3005
657-7053
0.05
¥
29,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126861
MABL3010
657-5495
0.1
¥
29,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18126870
MABL3020
657-2363
0.2
¥
29,100
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
14日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください