CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ

CoroMill(R) 210 フライス加工用チップ - SANDVIKCoroMill(R) 210 フライス加工用チップ - SANDVIK
被削材PMコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
有効長(mm)
勝手
チップ厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18135690R210-090412M-PM695-5243ワイパー部:0.77切刃:6.2R4
20,700
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135699R210-090414E-PM695-0921ワイパー部:0.66切刃:5.77N4.5
26,400
19,980
21,978(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135708R210-140512M-PM695-5260ワイパー部:0.77切刃:11.3R4.7625
26,900
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18135717R210-140514E-PM695-0929ワイパー部:0.71切刃:10.83N5.26
34,500
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする