CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

CoroMill(R) 415 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIK
被削材PM勝手NコーティングTiAlSiN材種1230切刃数4内容量1箱(10個)
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
有効長(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18137221415N-050206M-M30695-5787切刃:3.82.210.6
19,800
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137230415N-050212M-M30695-5759切刃:32.211.2
19,800
16,980
18,678(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137239415N-070310M-M30695-0927切刃:53.071
22,600
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137248415N-070320M-M30694-9378切刃:33.072
22,600
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする