CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼)

CoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIKCoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIKCoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIKCoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIKCoroMill(R) 245-12 フライス加工用チップ 被削材P(鋼) - SANDVIK
被削材PM勝手RコーティングTiAlSiN材種1230内容量1箱(10個)
全7種類を絞り込む
トラスコ品番
コーナーR(mm)
7種類すべて表示中
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
有効長(mm)
チップ厚さ(mm)
コーナーR(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18135726R245-12T3E-ML695-0864ワイパー部:2.1切刃:103.968751.5
29,800
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
返品不可
18135735R245-12T3E-PL695-5775ワイパー部:2.1切刃:103.968751.5
29,800
23,980
26,378(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135751R245-12T3E-W695-5192ワイパー部:8.2切刃:103.968751.5
34,200
27,980
30,778(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135760R245-12T3M-PL695-0895ワイパー部:2.03切刃:103.968751.5
23,200
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135769R245-12T3M-PM695-5823ワイパー部:2.03切刃:103.968751.5
23,200
18,980
20,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135778R245-18T6E-W695-5219ワイパー部:10.8切刃:13.96.11
47,900
38,980
42,878(税込)
14日以内出荷
返品不可
18135787R245-18T6M-PM695-0944ワイパー部:1.5切刃:13.96.11
32,500
25,980
28,578(税込)
14日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする