SANDVIK
正面フライスカッターCoroMill(R) 745用チップ
被削材
P
勝手
R
コーティング
TiAlSiN
チップ厚さ(mm)
9
コーナーR(mm)
1
材種
1230
切刃数
14
内容量
1箱(10個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
長さ(mm)
有効長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18137641
745R-2109E-M30
695-0870
ワイパー部:0.3
切刃:8.9
¥
48,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137650
745R-2109E-M31
695-5212
ワイパー部:1.9
切刃:7.1
¥
48,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
14日以内出荷
返品不可
18137659
745R-2109E-M50
695-0876
ワイパー部:0.3
切刃:8.9
¥
48,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください