デジタル温度計

デジタル温度計 - 横河計測

小型軽量モデルでありながら、4種類(K/J/E/T)の熱電対に対応します。-200℃からの広範囲測定が可能です。
防滴・防塵仕様に加え、耐落下衝撃構造を採用しています。
多機能モデルは、測定値を温度標準器等の値に簡易的に補正することができます。

寸法(mm)56×33×151測定範囲K/-200~1372℃ J/-200~1000℃ E/-200~700℃ T/-200~400℃(測定範囲は接続するセンサにより異なります)質量(g)約180電源単3電池×2(付属)センサー入力:K/J/E/T精度(℃)±(0.1%rdg+0.7(-100~199.9 ±(0.2%rdg+1(200以上)分解能(℃)0.1又は1(-200~199.9 1(200以上)機能データホールド オートパワーオフ内容量1個(1個)
注意
※センサは別売です。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
タイプ
サンプリング周期
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18261035TX10-011ch 単機能約1秒
22,000
21,980
24,178(税込)
当日出荷
18261051TX10-021ch 多機能約1秒
25,000
24,980
27,478(税込)
当日出荷
18261060TX10-032ch 多機能約1秒(1ch) 約2秒(2ch)
30,000
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする