赤外線水分計

赤外線水分計 - ケツト科学研究所

乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。
熱効率の優れた中波長赤外線ヒータの採用などにより、より適した条件での試料乾燥が可能です。

仕様最小 表示/質量:0.001g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替、熱源:中波長赤外線クオーツヒータ(200W×2)付属品試料皿×2 試料皿ハンドラ×2 試料皿受 風防 スプーン・ヘラセット アルミシート×10寸法(mm)220×415×190 試料皿:130Φ 深さ13 SUS製質量(kg)4.5測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:0.05%(含水率) 試料質量10g以上:0.02%(含水率)試料質量(g)0.5~120メモリー測定条件:10種温度設定30~180℃(1℃間隔)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352480FD-720
358,000
349,800
384,780(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする