赤外線水分計

赤外線水分計 - ケツト科学研究所

乾燥減量法による高精度の赤外線水分計です。
LED付操作部と環境負荷の少ないオーガニックカーボンヒーターを搭載したスタンダードタイプです。

仕様最小 表示/質量:0.005g、最小 表示/水分率:0.01% / 0.1%切替 ※0.01%表示は精度を保障するものではありません。、熱源:オーガニックカーボンヒーター(280W×2)付属品試料皿×2 試料皿バサミ 風防 試料皿受 スプーン 予備ヒューズ(8A)×2 アルミシート×10寸法(mm)222×360×196 試料皿:110Φ 深さ11 SUS製質量(kg)3.2測定範囲0~100%(ウェットベース・固形分) 0~500%(ドライベース)出力RS-232C再現性試料質量5g以上:±0.1%(含水率)試料質量(g)1~80メモリー測定条件:5種温度設定30~180℃(1℃間隔)内容量1個(1個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18352489FD-660
198,000
189,800
208,780(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする