曜日別特売

Zライト/デスクライト

Zライト/デスクライト - 山田照明

白熱60W相当
中心直下照度:2468Lx
光源部:連続調光(7800K白色)Ra90
Wクリック100%
ラストメモリー
ソフトスタート
電源:ACアダプター/コード長さ:1.5m

質量(kg)1.4取付方式クランプ消費電力(W)12電源ACアダプターアーム長さ(mm)360+460光源LED 12.0W【従来】白熱60W相当色温度(K)7800点灯方式ソフトスタート機能(100~10%無段階調光)エネルギー消費効率(Lm/W)85.4セード寸法(mm)【幅】Φ450LEDLED一体型LED寿命(時間)40000光色昼光色調光方式ソフトスタート調光演色指数(Ra)Ra90定格光束(Lm)1025内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639051Z-90 W
39,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
18639060Z-90 B
39,800
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする