曜日別特売

Zライト/デスクライト

Zライト/デスクライト - 山田照明

机に埋め込みタイプのクランプ
回転制御・抜け止め機能対応機種:Z-00N
取付可能厚35mmまで
回転制御範囲(左右:約60°)
ゼットライト専用

取付方式クランプ内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法(mm)
材質/仕上
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18639166Z-C1 W幅36×63・高125アルミ(白塗装)0.2
2,800
2,198
2,418(税込)
5日以内出荷
18639157Z-A20 B幅Φ29・高50鋼(黒塗装)0.1
3,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする