さまざまな水分測定の用途で耐久性と柔軟なパフォーマンスを発揮するように設計されています
MB62は、新たに設計された筐体、革新的なカーボンファイバー加熱テクノロジー、アップグレードされたロードセルを備えた、耐久性と性能が向上した製品です。
また、メソッド作成、各種設定、データアクセスに柔軟性があり、数多くの業界でさまざまな水分測定の用途に適しています。
ディスプレイ5インチLCDディスプレイ、第2ライン付き仕様●ID管理:サンプルID●ステータスライト:マルチカラーステータスライト●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:描画による支援; 画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:時限設定; 5種類のオート設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備●保存結果:100寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 200ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.018% (10gサンプル); 0.10% (3gサンプル)湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】緩速; 標準; ステップ; 高速内容量1セット