曜日別特売

水分計(MBシリーズ)+ファイバーパッドセット

水分計(MBシリーズ)+ファイバーパッドセット - オーハウス

MB25 は、高品質で耐久性に優れた構造に、1 ボタンによる簡単設定機能を備えた製品です。MB25 には、大型のバックライト式 LCD 表示部と標準 RS232 ポートを搭載しています。
ひょう量は 110 g、最小表示は 0、005 g/0、05 % で、ハロゲン加熱方式を採用したローコスト水分計です。

電源電源コード(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS 樹脂製ハウジング、金属製受け皿サポート、金属製受け皿ハンドラー、交換可能な使用時保護カバー表示部バックライト付きLCDディスプレイ通信方式RS232(標準装備)デザイン3種類の乾燥時間設定方法(手動、時間、自動)、1つのスタンダートヒーティングプロファイル、50℃~160℃(5℃ 間隔で変化)アプリケーション水分率%、固体率%、質量(g)内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18800839MB25+80850087
263,500
259,800
285,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする