曜日別特売

水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セット

水分計(MBシリーズ)+水分計用使い捨てアルミ皿セット - オーハウス

MB120水分計により、水分量測定がこれまでよりも容易になります。
研究室における精密さと効率の向上を目的とするこれらの水分計は、精密に制御されるハロゲン加熱装置を搭載しており、最小表示 0、01 % で素早く再現性のある結果が得られます。
大きなハウジングおよびダイキャスト構造により、工具いらずの簡単な清掃および優れた耐久性を実現しています。
アイコン式のフルカラータッチスクリーンメニューにより、あらゆる操作においてユーザーは直観的に操作が可能です。

電源(V)100-120/50-60Hz電源(標準付属)構造ハロゲン熱源、ABS上部ハウジング、ステンレス計量皿サポート、ステンレスハンドラー、使用時保護カバー表示部109 mm、QVGA、TFTタッチパネル通信方式RS232(標準装備)、USBホスト(標準装備)、USBデバイス(標準装備)デザイン7 つの終了基準(時間、自動(30、60、90 秒)、自動フリーmg/s、 自動フリー%/s、手動)、4 つの加熱プロファイル(標準、急速、緩速、ステップ)、最大で100種類の測定方法、および 1つの測定法につき最大100のテスト結果を保存可能、 40~230℃ の加熱範囲(1℃ 間隔)、13 の操作言語(ディスプレイのみ)アプリケーション% 水分、% 固体、 % 比率、時間、温度、質量、メソッド名、乾燥グラフ及び統計情報内容量1セット
注意
※発注後のキャンセルは不可の製品となります。
※品番に「校正証明書」を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※品番に「校正証明書」を含む商品はISO品質マネジメントシステムに基づく外部校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施し書類発行後出荷致します。
※セット品は発送元が異なる場合がございます。そのため、出荷日及び納品日にズレが発生する場合がございます。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
18801085MB120+30585411
318,500
299,800
329,780(税込)
30日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
沖縄地方数量1につき¥5,000/税込¥5,500
離島数量1につき¥5,000/税込¥5,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水分計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする