日常的な水分測定に最適
次世代のオーハウスの MB32は、強度のある素材で設計されたハウジング、革新的なカーボンファイバー加熱技術、パフォーマンスと耐久性を向上させるアップグレードされたロードセルを備えています。
使い易さにこだわったMB32は、日常的な水分測定に最適な選択肢となります。
ディスプレイ4インチLCDディスプレイ、第2ライン付き仕様●テストライブラリ:20●推奨水分含有量(%):045 - 100●操作支援:画面上での操作支援(第2ライン); 進捗状況インジケーター●測定終了条件:3種類のオート設定; 時限設定; マニュアル●調整:温度調整 (100℃、160℃); 外部分銅校正 (50g)●読取可能水分含有量:1 mg/0.01%●熱源:カーボンファイバー●表示結果:RG%; 温度; DC%; 時間; メソッド番号; MC%; 質量●表示部保護カバー:標準装備寸法(mm)352×138×210使用温度範囲(℃)10 - 40温度範囲(℃)40 - 180ひょう量(g)90計量皿寸法(mm)90通信方式USBデバイス; RS232繰返し性0.02% (10gサンプル); 0.15% (3gサンプル)湿度範囲(%)0401 - 100対応プロファイル【加熱】標準; 高速内容量1セット