住友重機械工業
アルタックスNEO
注)貿易に関係する書類(該非判定書、CCC証明書、その他証明書)は提出不可。国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。国内JIS規格品です。海外規格品ではありません。
用途
同心軸でかつ業界最小のフランジ寸法を実現しており、また取付方向の制限が無いため、用途に合わせた自由な設計が可能です。
適合
(端子箱取付位置)仕様記号の通り
モーター
モータ付
方向
端子箱引出口:仕様記号の通り
モーター極数(P)
4
モーター電圧(V)
200/220
保護方式
IP44
内容量
1台
注意
※製品の仕様についてはメーカーカタログをご確認下さい。
※仕様は型式通りとします。
※必ずカタログ記載の仕様範囲内でご使用下さい。
※本製品の使用はカタログに記載の定格能力の範囲内でご使用下さい。また使用環境もカタログに記載の環境下でご利用ください。
※商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
※製品の梱包方法はメーカー標準とします(大型枠番は木枠梱包での納品となります)梱包材の廃棄はお客様にて対応下さい。
※車上渡しでのお渡しとなります。製品重量をご確認のうえ受取り対応をお願い致します。
※(手で持てない重量の製品については、荷下ろし時に、お客様側でフォークリストをご準備頂く必要がある場合がございます)
※混載便での納品となります。時間指定は対応致しかねます。
※本製品は国内ユーザ様でのご使用に限るものとします。輸出に関する書類(該非判定書等)は提出不可となりますのでご承知おきください。
※製作仕様書、テストレポートは提出できません。
※保証基準は添付画像を参照願います。保証期間内でもお客様側で分解、改造されたものは保証対象外とします。
※本製品の転売は不可と致します。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
減速比
ブレーキ
枠番
タイプ
モータータイプ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
18803910
CNVM01-5067-B-29/J2NXTX
29
ブレーキ付
5067
屋内
三相モータ
¥
57,800
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18803919
CNHM08-508R-3/J2NSLA
3
ブレーキなし
508R
屋内
三相モータ
¥
88,700
¥
71,980
¥
79,178
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18803928
CNVM009-5067-B-6/J2NXTX
6
ブレーキ付
5067
屋内
三相モータ
¥
54,600
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18803937
CNVM5-5127-EP-21/J2ASLB
21
ブレーキなし
5,127
屋外
プレミアム効率三相モータ
¥
280,000
¥
229,800
¥
252,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
18803946
CNHM1-5127DR-AP-255/J2NSLA
255
ブレーキなし
5127DR
屋内
インバータ用プレミアム効率三相モータ
¥
169,800
¥
139,800
¥
153,780
(税込)
11日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
車上渡し
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません