曜日別特売

インテリアスタンド

インテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタルインテリアスタンド - 東京メタル

クラシックなガラスセードが印象的なインテリアスタンドです。セードはピンク、イエロー、オレンジ、ホワイトのカラーバリエーションがあります。付属電球はクリプトンランプまたはLEDミニランプが選択可能です。

材質樹脂・ガラス寸法(mm)セード径110×全高245、ベース径105質量(kg)0.55スイッチ中間スイッチ定格電圧(V)AC100口金E17コード長さ(m)1.4内容量1台
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
電球
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19024139L-143YZ2525W相当ミニランプ電球E17イエロー
オープン
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
19024349L-143PZLE4LED40W相当クリプトン電球付ピンク
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする