インテリアランプ

インテリアランプ - 東京メタルインテリアランプ - 東京メタル

自然のカピス貝を素材に使用したインテリアランプです。40WE26ランプ付き、中間スイッチ

材質カピス貝寸法(mm)セード径200、全高さ300質量(kg)0.4ナチュラル消費電力(W)40スイッチ中間スイッチコード長さ(m)1.5使用電圧(V)AC100電球40WE26ランプ内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
190244800167A
10,200
8,598
9,458(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

卓上ライト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする