オカトー
miffy かや織りふきん
かわいいミッフィーのふきんシリーズ。しっかり汚れや水分を拭きとれて使い勝手がいいのが特徴です。耐久性があり、使う度ふんわり柔らかくなっていきます。
寸法(mm)
300×300
セット数
3P
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
柄
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19039950
-
表生地:綿100% 中・裏生地レーヨン100%
顔だけミッフィー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19039959
-
表生地:綿100% 中・裏生地レーヨン100%
ならびミッフィー
¥
800
¥
799
¥
879
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19039995
-
表生地/綿100% 中・裏生地/レーヨン100%
ミッフィーとダーン
¥
800
取扱い終了
代替品有
19039941
-
表生地:綿100% 中・裏生地レーヨン100%
のぞきミッフィー
¥
800
取扱い終了
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください