共立電子産業
RCA ジャックボード
ローコストなパネル埋め込み式のRCAジャックです。
用途
音響や信号用途
コネクタ形状
ジャック
内容量
1個
注意
※ロットによって、見た目(使用部材等)が変わる場合がございます。
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ピン数(ピン)
色(絶縁体)
材質(コネクタ)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19115209
WTN-20-1262G
1
黒
金メッキ
オープン
¥
309
¥
340
(税込)
7日以内出荷
返品不可
19115218
WTN-20-1263N
2
赤・白
ニッケルメッキ
オープン
¥
279
¥
307
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115227
WTN-20-1264-1G
3
赤・白・黄
金メッキ
オープン
¥
469
¥
516
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115236
WTN-20-1264-1N
3
赤・白・黄
ニッケルメッキ
オープン
¥
329
¥
362
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115245
WTN-20-1264G
4
赤x2・白x2
金メッキ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115261
WTN-20-1264N
4
赤x2・白x2
ニッケルメッキ
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115270
WTN-20-1265G
4(2列×2)
赤x2・白x2
金メッキ
オープン
¥
589
¥
648
(税込)
4日以内出荷
返品不可
19115279
WTN-20-1265N
4(2列×2)
赤x2・白x2
ニッケルメッキ
オープン
¥
439
¥
483
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください