曜日別特売

リサイクルポリエステルドラムバッグ

リサイクルポリエステルドラムバッグ - フェリックリサイクルポリエステルドラムバッグ - フェリックリサイクルポリエステルドラムバッグ - フェリックリサイクルポリエステルドラムバッグ - フェリックリサイクルポリエステルドラムバッグ - フェリックリサイクルポリエステルドラムバッグ - フェリックリサイクルポリエステルドラムバッグ - フェリックリサイクルポリエステルドラムバッグ - フェリック

再生ポリエステルを使用したドラムバッグ。手持ちでも肩掛けでも扱いやすい2WAY仕様。

容量(L)12寸法(cm)20×40×20持ち手70cm素材リサイクルポリエステル100%ストラップ長さ(cm)【ショルダーストラップ】130(調整可能)内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19305128RPD-402ブラック
3,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
19305137RPD-402ネイビー
3,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
19305146RPD-402ベージュ
3,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
19305155RPD-402オリーブ
3,500
2,498
2,748(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バッグ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする