コクヨ
会議イス サティオ 背カバー ブラックシェル メッキ脚(配送・組立サービス付き)
従来の肘なしチェアーと同等の幅寸法を実現。W1800テーブルで3脚使用できる肘付きチェアーです。肘と一体化した背もたれにより、体重を分散し、体への負担を減らすとともに、体幹の保持をサポートします。
材質
【背】<背板>ポリプロピレン<クッション>スラブポリウレタン<張り地>ポリウレタン系レザー【座】<座板>ポリプロピレン<クッション>スラブポリウレタン<張り地>ポリウレタン系レザー【脚】<脚フレーム>ハイテンションスチールパイプ、クロームメッキ
質量(kg)
4.5
耐荷重(kg)
80
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)
510×560×790
座面高さ(mm)
440
肘高さ(mm)
640
グリーン購入法
適合
サービス分類
組立・設置・取付
内容量
1脚
注意
※家具のメーカー直送商品は、以下の点にご注意ください。
※お客様のご都合によるご注文後の変更・キャンセル・返品・交換はお受けできません。止むを得ずキャンセルとなった場合、「キャンセル料金」が発生しますので、ご注意ください。
※ご注文後の納品場所・納品日の変更は原則お受けできません。納品場所・納品日の変更や、納品日当日にご不在などのお客様都合によりお受け取りできない場合、再配達扱いとなりは「再配達料」をご請求させて頂きますので、ご注意ください。また再配達でもお受け取り頂けない場合はキャンセル扱いとなり「キャンセル料金」をご請求させて頂きます。
※必ず商品の寸法をご確認頂き、設置場所・搬入経路の確保をお願い致します。
※搬入設置以外の作業が発生した場合は後日別途請求させて頂く場合がございます。
※大口のご注文や4tトラックが乗り入れ出来ない場合などは、別途料金が発生・または配送をお断りさせて頂く場合がございます。
※お届け時には専門の配達員が搬入・組立・設置・梱包材の回収まで行います。
※納品のための確認事項を、バスケット投入後の「オプション指定」画面でご入力をお願い致します。またご注文は【WEB限定】とさせていただきます。
※人員手配のため、表記より1~3日ほどお時間を頂戴する場合がございます。
※1階以外の搬入はエレベーター搬入が基本となります。エレベーターがなく階段手上げ搬入になった場合、「手上げ搬入費用」を ご請求させて頂きますので、予めご了承願います。
※現在、コクヨ家具製品の納品前日のご連絡は行なっておりません。
※ご案内させていただく出荷予定日=納品日となりますので、出荷予定日には荷受のご用意をお願い致します。
※置き配送不可となりますので、お客様がご不在の際は再配達対応とさせていただきます。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
機能
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
19397485
CK-M621E6VZ0D
標準スタック(スタックピッチ31mm)●スタック可能数/床8脚●色/<本体>ブラック<張り地>ソフトタンジェリン●グリーン購入法/適合●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19397501
CK-M621E6VZ68
標準スタック(スタックピッチ31mm)●スタック可能数/床8脚●色/<本体>ブラック<張り地>ダークマリン●グリーン購入法/適合●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
12日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19397510
CK-M621E6VZ94
標準スタック(スタックピッチ31mm)●スタック可能数/床8脚●色/<本体>ブラック<張り地>ミディアムローズ●グリーン購入法/適合●保証期間/外観・表面仕上げ1年、機構部・可動部2年、構造体3年
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
22日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
19397519
CK-M621E6VZE6
標準スタック(スタックピッチ31mm)●スタック可能数/床8脚
¥
26,400
¥
19,980
¥
21,978
(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません