曜日別特売

固定式非接触温度計

固定式非接触温度計 - bitstrong固定式非接触温度計 - bitstrong固定式非接触温度計 - bitstrong

・赤外線センサーにより、非接触で安全に検温できます。
・長時間コードレスで使用できる充電池、入手が容易で臨時に利用できる単3型乾電池、長時間設置したまま使用できるUSB給電の多様な電源で稼働します。
・メモリー機能により、至近32データを簡単に呼び出せます。
・測定対象(体温/物体)、言語(英語/中国語)、音声ボリューム、温度単位、アラーム発生温度、低体温検知時の再計測アナウンスの有無などの設定ができます。
・発熱、低体温のアラームは、アナウンスと同時にアラームランプが赤く発光して注意を促します。
・正常の場合は、アナウンスと同時にアラームランプがグリーンに発光します。
・アナウンス、ビープ音は、ボリュームを0にして、キャンセルが可能です。
・三脚に固定可能ですので、適当な壁面が無くても机上、床に設置できます。
※3.7V 18650リチウムイオン充電池、USBケーブル、日本語取扱説明書が付属しています。

電源(V)
3.7 18650リチウムイオン充電池×1本(付属)または、1.5 単3型乾電池×3本(別売)
DC 4.2~5 USB電源アダプター(別売)+USBケーブル(付属)
用途・学校、病院、イベント会場、公共施設などの入り口、受付での発熱者監視。寸法(mm)112×80×59質量(g)118(電池含まず)測定方式赤外線センサー分解能(℃)0.1測定距離(mm)30~150測定時間(秒)0.5電池寿命7(18650リチウムイオン充電池フル充電)(日)測定温度範囲(℃)体温:32~43、物体:0~100測定精度(℃)温度:±0.2(35~42)、±0.3(その他)内容量1箱
注意
※・額での検温をお勧めします。
※・屋外などで額が冷えた状態で、低く測定されることがあります。低体温で再測定が促された場合は、室内で時間をおいてから再測定をしてください。
※・DC 4.2~5V USB電源アダプターは、別途ご用意ください。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
19433639BS-KV12
9,000
8,498
9,348(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする