大阪魂
クロームB19(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
全18種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
20
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量
選択してください
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(80個)
1袋(100個)
18種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20148296
12X15
1袋(100個)
15
オープン
¥
28,560
¥
31,416
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148305
12X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
19,134
¥
21,047
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148321
12X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
19,507
¥
21,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148330
12X30
1袋(80個)
30
オープン
¥
16,427
¥
18,070
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148339
12X35
1袋(60個)
35
オープン
¥
14,785
¥
16,264
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148348
12X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
13,347
¥
14,682
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148357
12X45
1袋(40個)
45
オープン
¥
11,649
¥
12,814
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148366
12X50
1袋(40個)
50
オープン
¥
13,292
¥
14,621
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148375
12X55(ゼン
1袋(30個)
55
オープン
¥
15,820
¥
17,402
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148391
12X60(ゼン
1袋(30個)
60
オープン
¥
17,360
¥
19,096
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148400
12X65(ゼン
1袋(30個)
65
オープン
¥
18,734
¥
20,607
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148409
12X70(ゼン
1袋(30個)
70
オープン
¥
20,440
¥
22,484
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148418
12X75(ゼン
1袋(25個)
75
オープン
¥
17,805
¥
19,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148427
12X80(ゼン
1袋(25個)
80
オープン
¥
20,185
¥
22,204
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148436
12X85(ゼン
1袋(25個)
85
オープン
¥
21,140
¥
23,254
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148445
12X90(ゼン
1袋(25個)
90
オープン
¥
22,540
¥
24,794
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148461
12X95(ゼン
1袋(20個)
95
オープン
¥
18,760
¥
20,636
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20148470
12X100(ゼン
1袋(20個)
100
オープン
¥
19,638
¥
21,602
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください