大阪魂
ドブB19(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
全17種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量
選択してください
1個
1袋(2個)
1袋(3個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(100個)
17種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20151507
12X15
1袋(100個)
15
オープン
¥
18,387
¥
20,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20151516
12X25
1袋(3個)
25
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151525
12X30
1袋(3個)
30
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151541
12X35
1袋(2個)
35
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151550
12X40
1袋(2個)
40
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151559
12X45
1袋(2個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151568
12X50
1袋(2個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151577
12X55(ゼン
1袋(30個)
55
オープン
¥
10,389
¥
11,428
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20151586
12X60(ゼン
1個
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20151595
12X65(ゼン
1袋(30個)
65
オープン
¥
12,040
¥
13,244
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20151611
12X70(ゼン
1袋(30個)
70
オープン
¥
13,245
¥
14,570
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20151620
12X75(ゼン
1袋(25個)
75
オープン
¥
11,434
¥
12,577
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20151629
12X80(ゼン
1袋(25個)
80
オープン
¥
12,974
¥
14,271
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20151638
12X85(ゼン
1袋(25個)
85
オープン
¥
13,745
¥
15,120
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20151647
12X90(ゼン
1袋(25個)
90
オープン
¥
14,585
¥
16,044
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20151656
12X95(ゼン
1袋(20個)
95
オープン
¥
12,116
¥
13,328
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20151665
12X100(ゼン
1袋(20個)
100
オープン
¥
12,676
¥
13,944
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください