大阪魂
ブラック3W TRXタンパ(バインド
バスケットに入れる
15
件中 1~15件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法I(mm)
寸法f(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20157719
3X4
1袋(2500個)
4
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
28,000
¥
30,800
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157737
3X5
1袋(2500個)
5
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
11,623
¥
12,785
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157755
3X6
1袋(2200個)
6
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
10,227
¥
11,250
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157780
3X8
1袋(1800個)
8
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
8,989
¥
9,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157798
3X10
1袋(1800個)
10
2.82
0.762
0.85
0.6
オープン
¥
9,729
¥
10,702
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157816
4X6
1袋(1600個)
6
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
11,843
¥
13,027
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157841
4X8
1袋(1500個)
8
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
11,747
¥
12,922
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157859
4X10
1袋(1200個)
10
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
10,172
¥
11,189
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157877
4X12
1袋(1200個)
12
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
10,934
¥
12,027
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157895
4X20
1袋(700個)
20
3.94
1.35
1.2
0.8
オープン
¥
8,927
¥
9,820
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157920
5X8
1袋(800個)
8
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
10,596
¥
11,656
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157938
5X10
1袋(800個)
10
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
11,276
¥
12,404
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157956
5X12
1袋(700個)
12
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
10,480
¥
11,528
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157981
5X18
1袋(500個)
18
4.52
1.778
1.4
1
オープン
¥
9,825
¥
10,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20157999
6X10
1袋(450個)
10
5.61
2.032
1.65
1.3
オープン
¥
9,283
¥
10,211
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください