大阪魂
ユニクロB19(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20160598
12X15
1袋(100個)
15
オープン
¥
12,227
¥
13,450
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160616
12X20
1袋(5個)
20
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20160641
12X45
1袋(3個)
45
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20160659
12X50
1袋(3個)
50
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20160677
12X55(ゼン
1個
55
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20160695
12X60(ゼン
1個
60
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20160720
12X65(ゼン
1袋(30個)
65
オープン
¥
8,205
¥
9,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160738
12X70(ゼン
1袋(30個)
70
オープン
¥
8,989
¥
9,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160756
12X75(ゼン
1袋(25個)
75
オープン
¥
9,218
¥
10,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160781
12X80(ゼン
1袋(25個)
80
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160799
12X85(ゼン
1袋(25個)
85
オープン
¥
10,945
¥
12,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160817
12X90(ゼン
1袋(25個)
90
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160835
12X95(ゼン
1袋(20個)
95
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20160860
12X100(ゼン
1袋(20個)
100
オープン
¥
10,194
¥
11,213
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください