大阪魂
クロメートB19(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
全13種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
45
50
55
60
65
70
75
80
85
90
95
100
内容量
選択してください
1袋(3個)
1袋(20個)
1袋(25個)
1袋(30個)
1袋(40個)
13種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20163179
12X15
1袋(3個)
15
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20163188
12X45
1袋(40個)
45
オープン
¥
5,265
¥
5,792
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163197
12X50
1袋(40個)
50
オープン
¥
6,012
¥
6,613
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163206
12X55(ゼン
1袋(30個)
55
オープン
¥
8,205
¥
9,026
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163215
12X60(ゼン
1袋(30個)
60
オープン
¥
8,989
¥
9,888
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163231
12X65(ゼン
1袋(30個)
65
オープン
¥
9,745
¥
10,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163240
12X70(ゼン
1袋(30個)
70
オープン
¥
10,558
¥
11,614
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163249
12X75(ゼン
1袋(25個)
75
オープン
¥
9,218
¥
10,140
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163258
12X80(ゼン
1袋(25個)
80
オープン
¥
10,454
¥
11,499
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163267
12X85(ゼン
1袋(25個)
85
オープン
¥
10,945
¥
12,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163276
12X90(ゼン
1袋(25個)
90
オープン
¥
11,645
¥
12,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163285
12X95(ゼン
1袋(20個)
95
オープン
¥
9,707
¥
10,678
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20163301
12X100(ゼン
1袋(20個)
100
オープン
¥
10,194
¥
11,213
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください