大阪魂
BCB17(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20165069
10X12
1袋(150個)
12
オープン
¥
13,929
¥
15,322
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165078
10X15
1袋(150個)
15
オープン
¥
13,267
¥
14,594
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165087
10X16
1袋(150個)
16
オープン
¥
8,845
¥
9,730
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165096
10X20
1袋(150個)
20
オープン
¥
9,094
¥
10,003
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165105
10X25
1袋(120個)
25
オープン
¥
8,083
¥
8,891
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165121
10X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
7,332
¥
8,065
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165130
10X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165139
10X40
1袋(80個)
40
オープン
¥
6,874
¥
7,561
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165148
10X45
1袋(80個)
45
オープン
¥
7,349
¥
8,084
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165157
10X50
1袋(70個)
50
オープン
¥
6,927
¥
7,620
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165166
10X55(ゼン
1袋(60個)
55
オープン
¥
7,505
¥
8,256
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20165175
10X60(ゼン
1袋(60個)
60
オープン
¥
8,065
¥
8,872
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください