大阪魂
アロックステン TRXタンパ(ナヘT25ステン
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)
4.52
寸法D(mm)
1.78
寸法I(mm)
1.4
寸法k(mm)
3.3
ピッチP(mm)
0.8
寸法dk(mm)
9
ドライブサイズ
T25
ねじの呼びd
M5
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20167589
5X6
1袋(1000個)
6
オープン
¥
38,923
¥
42,815
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167598
5X8
1袋(1000個)
8
オープン
¥
39,127
¥
43,040
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167607
5X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
21,385
¥
23,524
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167616
5X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
22,127
¥
24,340
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167625
5X14
1袋(500個)
14
オープン
¥
21,809
¥
23,990
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167641
5X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
23,372
¥
25,709
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167650
5X16
1袋(500個)
16
オープン
¥
24,236
¥
26,660
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167659
5X18
1袋(500個)
18
オープン
¥
23,240
¥
25,564
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167668
5X20
1袋(500個)
20
オープン
¥
25,849
¥
28,434
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167677
5X21
1袋(400個)
21
オープン
¥
18,918
¥
20,810
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167686
5X25
1袋(400個)
25
オープン
¥
21,305
¥
23,436
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167695
5X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
11,163
¥
12,279
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください