大阪魂
アロックステン TRXタンパーボタンコ
材質
ステンレス
全12種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
16
20
ピッチ(mm)
0.7
0.8
1
ねじの呼び
M4
M5
M6
内容量
1袋(200個)
1袋(500個)
1袋(1000個)
12種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
ピッチ(mm)
寸法k(mm)
寸法dk(mm)
ねじの呼び
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20167711
4X6
1袋(1000個)
6
0.7
2.2
7.6
M4
オープン
¥
24,278
¥
26,706
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167720
4X8
1袋(1000個)
8
0.7
2.2
7.6
M4
オープン
¥
26,238
¥
28,862
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167729
4X10
1袋(1000個)
10
0.7
2.2
7.6
M4
オープン
¥
27,723
¥
30,495
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167738
4X12
1袋(1000個)
12
0.7
2.2
7.6
M4
オープン
¥
29,225
¥
32,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167747
4X16
1袋(500個)
16
0.7
2.2
7.6
M4
オープン
¥
16,312
¥
17,943
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167756
4X20
1袋(500個)
20
0.7
2.2
7.6
M4
オープン
¥
18,043
¥
19,847
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167765
5X10
1袋(500個)
10
0.8
2.75
9.5
M5
オープン
¥
22,887
¥
25,176
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167781
5X12
1袋(500個)
12
0.8
2.75
9.5
M5
オープン
¥
24,249
¥
26,674
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167790
5X16
1袋(500個)
16
0.8
2.75
9.5
M5
オープン
¥
26,463
¥
29,109
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167799
6X12
1袋(500個)
12
1
3.3
10.5
M6
オープン
¥
33,952
¥
37,347
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167808
6X16
1袋(200個)
16
1
3.3
10.5
M6
オープン
¥
15,316
¥
16,848
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20167817
6X20
1袋(200個)
20
1
3.3
10.5
M6
オープン
¥
17,036
¥
18,740
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください