3カ-B B19(+)アプセットBT

3カ-B B19(+)アプセットBT - 大阪魂3カ-B B19(+)アプセットBT - 大阪魂3カ-B B19(+)アプセットBT - 大阪魂
十字穴番号4ピッチ(mm)1.75寸法s(mm)19寸法k(mm)8ねじの呼びdM12ねじ部長さ(mm)全ねじ
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
2017259512X55(ゼン1袋(30個)55
オープン
9,885
10,874(税込)
9日以内出荷
返品不可
2017261112X60(ゼン1袋(30個)60
オープン
10,838
11,922(税込)
9日以内出荷
返品不可
2017262012X65(ゼン1袋(30個)65
オープン
11,734
12,907(税込)
9日以内出荷
返品不可
2017262912X70(ゼン1袋(30個)70
オープン
12,854
14,139(税込)
9日以内出荷
返品不可
2017263812X75(ゼン1袋(25個)75
オープン
11,085
12,194(税込)
9日以内出荷
返品不可
2017264712X80(ゼン1袋(25個)80
オープン
12,578
13,836(税込)
9日以内出荷
返品不可
2017265612X85(ゼン1袋(25個)85
オープン
13,254
14,579(税込)
9日以内出荷
返品不可
2017266512X90(ゼン1袋(25個)90
オープン
14,025
15,428(税込)
9日以内出荷
返品不可
2017268112X95(ゼン1袋(20個)95
オープン
11,725
12,898(税込)
9日以内出荷
返品不可
2017269012X100(ゼン1袋(20個)100
オープン
12,247
13,472(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

座金組込ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする