大阪魂
アロックステン TRXタンパ(ナヘT30ステン
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)
5.61
寸法D(mm)
2.03
寸法I(mm)
1.65
寸法k(mm)
3.9
ピッチP(mm)
1
寸法dk(mm)
10.5
ドライブサイズ
T30
ねじの呼びd
M6
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20180155
6X8
1袋(500個)
8
オープン
¥
26,396
¥
29,036
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180171
6X10
1袋(500個)
10
オープン
¥
26,600
¥
29,260
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180180
6X12
1袋(500個)
12
オープン
¥
29,252
¥
32,177
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180189
6X15
1袋(500個)
15
オープン
¥
29,569
¥
32,526
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180198
6X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
12,529
¥
13,782
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180207
6X18
1袋(200個)
18
オープン
¥
12,929
¥
14,222
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180216
6X20
1袋(200個)
20
オープン
¥
13,407
¥
14,748
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180225
6X25
1袋(200個)
25
オープン
¥
14,063
¥
15,469
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20180241
6X30
1袋(200個)
30
オープン
¥
15,598
¥
17,158
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください