大阪魂
3W-ZECB17(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20181151
10X16
1袋(150個)
16
オープン
¥
8,318
¥
9,150
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181169
10X20
1袋(150個)
20
オープン
¥
8,554
¥
9,409
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181187
10X25
1袋(120個)
25
オープン
¥
7,605
¥
8,366
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181205
10X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
6,896
¥
7,586
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181230
10X35
1袋(100個)
35
オープン
¥
7,525
¥
8,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181248
10X40
1袋(80個)
40
オープン
¥
6,465
¥
7,112
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181266
10X45
1袋(80個)
45
オープン
¥
6,912
¥
7,603
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181291
10X50
1袋(70個)
50
オープン
¥
6,492
¥
7,141
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください