大阪魂
BCB19(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
全8種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
15
20
25
30
35
40
45
50
内容量
選択してください
1袋(40個)
1袋(50個)
1袋(60個)
1袋(80個)
1袋(100個)
8種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20181309
12X15
1袋(100個)
15
オープン
¥
18,667
¥
20,534
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181318
12X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
12,414
¥
13,655
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181327
12X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
12,694
¥
13,963
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181336
12X30
1袋(80個)
30
オープン
¥
10,754
¥
11,829
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181345
12X35
1袋(60個)
35
オープン
¥
9,745
¥
10,720
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181361
12X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
8,680
¥
9,548
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181370
12X45
1袋(40個)
45
オープン
¥
7,916
¥
8,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20181379
12X50
1袋(40個)
50
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください