大阪魂
GBB19(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20186769
12X15
1袋(100個)
15
オープン
¥
18,387
¥
20,226
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186787
12X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
12,507
¥
13,758
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186805
12X30
1袋(80個)
30
オープン
¥
10,678
¥
11,746
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186830
12X35
1袋(60個)
35
オープン
¥
9,634
¥
10,597
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186848
12X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
8,587
¥
9,446
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186866
12X45
1袋(40個)
45
オープン
¥
7,916
¥
8,708
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20186891
12X50
1袋(40個)
50
オープン
¥
9,074
¥
9,981
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください