大阪魂
RノンクロSB19(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.75
寸法s(mm)
19
寸法k(mm)
8
ねじの呼びd
M12
バスケットに入れる
6
件中 1~6件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20189998
12X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
13,067
¥
14,374
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190041
12X30
1袋(80個)
30
オープン
¥
10,978
¥
12,076
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190077
12X35
1袋(60個)
35
オープン
¥
9,969
¥
10,966
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190120
12X40
1袋(50個)
40
オープン
¥
8,914
¥
9,805
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190156
12X45
1袋(40個)
45
オープン
¥
8,327
¥
9,160
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20190199
12X50
1袋(40個)
50
オープン
¥
9,558
¥
10,514
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください