大阪魂
アロックステン TRXタンパ(ナヘT40ステン
一般家庭にはない専用工具を使用しないと取り外し出来ないため、いたずら防止ねじとして使用されています。
寸法A(mm)
6.76
寸法D(mm)
2.55
寸法I(mm)
2.35
寸法k(mm)
5.2
ピッチP(mm)
1.25
寸法dk(mm)
14
ドライブサイズ
T40
ねじの呼びd
M8
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20195896
8X15
1袋(200個)
15
オープン
¥
21,840
¥
24,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195905
8X16
1袋(200個)
16
オープン
¥
21,840
¥
24,024
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195921
8X20
1袋(100個)
20
オープン
¥
11,854
¥
13,039
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195930
8X25
1袋(100個)
25
オープン
¥
12,974
¥
14,271
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20195939
8X30
1袋(100個)
30
オープン
¥
15,494
¥
17,043
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください