大阪魂
T25ステン TRXタンパーボタンコ
材質
ステンレス
ピッチ(mm)
0.8
寸法k(mm)
2.75
寸法dk(mm)
9.5
ねじの呼び
M5
ドライブサイズ
T25
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20201618
5X10
1袋(15個)
10
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201627
5X12
1袋(14個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20201636
5X16
1袋(13個)
16
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください