大阪魂
ニッケルB17(+)アプセットBT
十字穴番号
4
ピッチ(mm)
1.5
寸法s(mm)
17
寸法k(mm)
7
ねじの呼びd
M10
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20202065
10X12
1袋(5個)
12
オープン
¥
667
¥
734
(税込)
9日以内出荷
返品不可
20202126
10X15
1袋(150個)
15
オープン
¥
11,674
¥
12,841
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください