販売価格(税別)¥3,870~ 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 東リ 【オーダー】フロアリューム ソイルドNW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) 対応ラインナップ例 20FL621 20FL622 20FL623 20FL624 20FL625 20FL626 20FL627 20FL628 20FL629 20FL630 20FL631 20FL632 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】フロアリューム ソイルドNW (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ 練り混ぜた土をモチーフにした柄引き立ち表情豊かな「ソイルドNW」 注文コード22739310 用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。 ※発注後キャンセル及び返品不可。 ※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。 ※本数が多い注文は納品まで日数をいただく可能性がございます。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 【オーダー】タキストロンRA 防滑性ビニル床シート タキロンマテックス 税込¥3,146~ ¥2,860~ 【オーダー】タキストロンNA 防滑性ビニル床シート タキロンマテックス 税込¥3,399~ ¥3,090~ DT-1200 ダンガリー/マーブル CPタイル サンゲツ 税込¥2,528 ¥2,298 DT-1200 ダンガリー/マーブル CPタイル サンゲツ 税込¥2,418 ¥2,198 DT-1200 ペナンⅡ/コンクリートⅡ/ウッドⅡ CPタイル サンゲツ 税込¥2,418 ¥2,198 DT-1200 ペナンⅡ/コンクリートⅡ/ウッドⅡ CPタイル サンゲツ 税込¥2,528 ¥2,298 DT-1230 ブロードクロス CPタイル サンゲツ 税込¥2,968 ¥2,698 DT-1240 ウェルカムⅡ CPタイル サンゲツ 税込¥7,588 ¥6,898 DT-200T しゃらしゃら CPタイル サンゲツ 税込¥2,638 ¥2,398 DT-2151 トウタイル CPタイル サンゲツ 税込¥4,728 ¥4,298 バスケットへ DT-2200 CPタイル サンゲツ 税込¥1,428 ¥1,298 DT-3200 ルナⅡ CPタイル サンゲツ 税込¥2,418 ¥2,198 DT-3750 シャインループⅡ CPタイル サンゲツ 税込¥1,428 ¥1,298 DT-400T もわもわ CPタイル サンゲツ 税込¥2,638 ¥2,398 DT-4250 ボイスオブツリー CPタイル サンゲツ 税込¥1,868 ¥1,698 DT-4250 ボイスオブツリー CPタイル サンゲツ 税込¥1,868 ¥1,698 DT-4350 ベルダⅡ CPタイル サンゲツ 税込¥1,538 ¥1,398 DT-4550 アビリオⅢ CPタイル サンゲツ 税込¥1,868 ¥1,698 DT-4800 テネロⅢ CPタイル サンゲツ 税込¥1,538 ¥1,398 DT-5000 クラフトスタジオ F CPタイル サンゲツ 税込¥1,758 ¥1,598 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロア床シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品