販売価格(税別)¥3,870~ 翌々日出荷 翌々日出荷とは 設定仕様が決定するとここにメーカー品番が表示されます。 東リ 【オーダー】フロアリューム ナッティNW ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください) 対応ラインナップ例 20FL301 20FL303 20FL305 20FL306 20FL307 20FL308 メーカー直送返品不可代引不可特別運賃車上渡し 【オーダー】フロアリューム ナッティNW (0件のレビュー) お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る 印刷用ページ キメ(木目)細やかな木を感じさせる流れ模様の「ナッティNW」 注文コード22739407 用途エコマーク認定商品 材質服装ビニル床シート FS 幅(mm)1820 厚さ(mm)2 エコマーク認定認定 定尺(m)9 素材高耐久UV樹脂コーティング グリーン購入法適合 エコマーク認定番号08 123 012 サービス分類オーダー・加工 内容量1枚 注意 ※画像は撮影のため実際の色と相違して見える場合がございます。 ※発注後キャンセル及び返品不可。 ※商品到着時に荷受けできない場合は別途運賃がかかる場合があります。 ※本数が多い注文は納品まで日数をいただく可能性がございます。 ※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。 読込中… 特別運賃 地域 単位 配送費 全国 1 ¥ 1,500 / 税込 ¥ 1,650 北海道地方 1 お送りできません 沖縄地方 1 お送りできません 離島 1 お送りできません カーペット・フロア の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity ベリティスウォール リフォーム用シート Panasonic(パナソニック) 税込¥16,478~ ¥14,980~ ガーゼケット シングル 約140×200cm スクエア 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 ブランケット 約90×120cm スクエア 萩原 税込¥2,528 ¥2,298 インド綿ラグ キラナ 萩原 税込¥5,058~ ¥4,598~ ガーゼケット ダブル 約180×200cm ライン 萩原 税込¥6,048 ¥5,498 ガーゼケット ダブル 約180×200cm スクエア 萩原 税込¥6,048 ¥5,498 ガーゼケット シングル 約140×200cm ライン 萩原 税込¥5,058 ¥4,598 ブランケット 約90×120cm ライン 萩原 税込¥2,528 ¥2,298 い草カーペット 若月 本間2帖 萩原 税込¥7,038 ¥6,398 い草カーペット 若月 本間3帖 萩原 税込¥9,018 ¥8,198 い草カーペット 若月 本間4.5帖 萩原 税込¥10,998 ¥9,998 い草カーペット 若月 本間6帖 萩原 税込¥14,278 ¥12,980 い草カーペット 若月 本間8帖 萩原 税込¥17,578 ¥15,980 い草カーペット 若月 江戸間2帖 萩原 税込¥6,048 ¥5,498 い草カーペット 若月 江戸間3帖 萩原 税込¥8,028 ¥7,298 い草カーペット 若月 江戸間4.5帖 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 い草カーペット 若月 江戸間6帖 萩原 税込¥12,078 ¥10,980 い草カーペット 若月 江戸間8帖 萩原 税込¥15,378 ¥13,980 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間2帖 萩原 税込¥8,028 ¥7,298 い草カーペット(裏貼り) 若月 本間3帖 萩原 税込¥9,898 ¥8,998 カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ建築金物・建材・塗装内装用品建材・エクステリア内装資材カーペット・フロア床シート 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 シェアする 現在の設定情報を含んだURLをコピーできます。 下記テキストボックスの内容を全て選択してコピー(Ctrl+C)してください。 コピーしたURLをメールで送れば、同僚や依頼者が正しく内容を確認できます。 そのほか申請書や稟議書にも。ぜひご活用ください。 マイページ 最近見た商品